EATON - EAO5SC1500IR EATON 5SC 1500I RACK2U - 5SC1500IR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 1500 VA
Überbrückungszeit Volllast - 13 min
Eingangsspannung - 184...276 V
Ausgangsspannung - 220...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.510 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0743172088338
Artikelnummer
EAO5SC1500IR
Herstellernummer
5SC1500IR
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
1500 VA
Überbrückungszeit Volllast:
13 min
Eingangsspannung:
184...276 V
Ausgangsspannung:
220...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
1050 W
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
405 mm
Tiefe:
440 mm
Höhe:
86.2 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
17.78 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
25 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.7
Gesamteffizienz:
97 %
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
96.8 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


