Startseite

EATON - EAO5SC1000I EATON 5SC 1000I - 5SC1000I

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 13 min

  • Eingangsspannung - 184...276 V

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.510 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0743172045164

Artikelnummer

EAO5SC1000I

Herstellernummer

5SC1000I

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

13 min

Eingangsspannung:

184...276 V

Ausgangsspannung:

220...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

700 W

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

340 mm

Tiefe:

150 mm

Höhe:

210 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

11.1 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.7

Gesamteffizienz:

96 %

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Eaton 5SC UPS, 1000 VA, 700 W, Ingresso: C14, Uscite: (8) C13, Tower

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie