EATON - EAO5S1000I EATON 5S 1000I - 5S1000I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 1000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 14 min
Eingangsspannung - 175...275 V
Ausgangsspannung - 184...276 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
311 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0743172436962
Artikelnummer
EAO5S1000I
Herstellernummer
5S1000I
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
14 min
Eingangsspannung:
175...275 V
Ausgangsspannung:
184...276 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
600 W
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
382 mm
Tiefe:
87 mm
Höhe:
250 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
9.48 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
97 %
Primärfrequenz:
46...70 Hz
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


