EATON - EAO5PXEBM72RT3UG2 EATON 5PX EBM 72V RT3U - 5PXEBM72RT3UG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Breite - 438 mm
Höhe - 129 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172104694
Artikelnummer
EAO5PXEBM72RT3UG2
Herstellernummer
5PXEBM72RT3UG2
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
438 mm
Höhe:
129 mm
Tiefe:
483 mm
Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 5PX Gen2, 72 V, Rack/Tower, 3U











