Startseite

EATON - EAO5PXEBM48RT2UG2 EATON 5PX EBM 48V RT2U - 5PXEBM48RT2UG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 438 mm

  • Höhe - 85.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172104700

Artikelnummer

EAO5PXEBM48RT2UG2

Herstellernummer

5PXEBM48RT2UG2

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Breite:

438 mm

Höhe:

85.5 mm

Tiefe:

448 mm

Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 5PX Gen2, 48 V, Rack/Tower, 2U

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie