Startseite

EATON - EAO5PX3000IRT3UG2 EATON 5PX 3000I RT3U G2 - 5PX3000IRT3UG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 3000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 9 min

  • Eingangsspannung - 150...294 V

  • Ausgangsspannung - 200...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.345 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

0743172104892

Artikelnummer

EAO5PX3000IRT3UG2

Herstellernummer

5PX3000IRT3UG2

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

9 min

Eingangsspannung:

150...294 V

Ausgangsspannung:

200...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

3000 W

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

2

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

438 mm

Tiefe:

483 mm

Höhe:

129 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

31.1 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

98 %

Primärfrequenz:

47...70 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

0 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Eaton 5PX Gen2 UPS, 3000 VA, 3000 W, Ingresso: C20, Uscite: (8) C13, (2) C19, Rack/Tower, 3U

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie