EATON - EAO5PX3000IRT2UG2 EATON 5PX 3000I RT2U G2 - 5PX3000IRT2UG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 150...294 V
Primärfrequenz - 47...70 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 200...240 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172104809
Artikelnummer
EAO5PX3000IRT2UG2
Herstellernummer
5PX3000IRT2UG2
Hersteller
EAO
Eingangsspannung:
150...294 V
Primärfrequenz:
47...70 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
200...240 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
3000 W
Ausgangsscheinleistung:
3000 VA
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
85.5 mm
Breite:
438 mm
Tiefe:
603 mm
Gewicht:
31.7 kg
Überbrückungszeit Volllast:
9 min
Netzwerkmanagementfähig:
nein
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
0 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Eingangsanschluss:
C20
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
2
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0