EATON - EAO5PX2200IRT3UG2 EATON 5PX 2200I RT3U G2 - 5PX2200IRT3UG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 2200 VA
Überbrückungszeit Volllast - 10 min
Eingangsspannung - 150...294 V
Ausgangsspannung - 200...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.035 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0743172104762
Artikelnummer
EAO5PX2200IRT3UG2
Herstellernummer
5PX2200IRT3UG2
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
2200 VA
Überbrückungszeit Volllast:
10 min
Eingangsspannung:
150...294 V
Ausgangsspannung:
200...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
2200 W
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
2
Eingangsanschluss:
C20
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
438 mm
Tiefe:
483 mm
Höhe:
129 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
27.5 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
98 %
Primärfrequenz:
47...70 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
0 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie