Startseite

EATON - EAO5PX1500IRTNG2 EATON 5PX 1500I RT2U NETPACK G2 - 5PX1500IRTNG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1500 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 14 min

  • Eingangsspannung - 150...294 V

  • Ausgangsspannung - 200...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

717 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

0743172104755

Artikelnummer

EAO5PX1500IRTNG2

Herstellernummer

5PX1500IRTNG2

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

1500 VA

Überbrückungszeit Volllast:

14 min

Eingangsspannung:

150...294 V

Ausgangsspannung:

200...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

1500 W

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

438 mm

Tiefe:

448 mm

Höhe:

85.5 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

22.4 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

98 %

Primärfrequenz:

47...70 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

0 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

UPS Line-interactive con uscita sinusoidale, Energy Star (fino al 98% di efficienza), 1500VA/1500W, scheda di rete Gigabit (Web / SNMP) inclusa, display LCD multilingue, versatile Tower/Rack 2U a profondità ridotta, porta USB e seriale + contatti, software di arresto e monitoraggio, slot per scheda COM opzionale, 8 uscite IEC di cui 4 uscite programmabili con contatore di energia / multimetro, Batterie sostituibili a caldo (hot swap), tutte le hardware necessarie per il montaggio su rack o tower

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie