Startseite

EATON - EAO5P850IG2 EATON 5P 850I G2 - 5P850IG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 850 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 13 min

  • Eingangsspannung - 150...294 V

  • Ausgangsspannung - 200...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

311 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3553340710261

Artikelnummer

EAO5P850IG2

Herstellernummer

5P850IG2

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

850 VA

Überbrückungszeit Volllast:

13 min

Eingangsspannung:

150...294 V

Ausgangsspannung:

200...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

2500 W

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

150 mm

Tiefe:

345 mm

Höhe:

233 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

10.2 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.8

Gesamteffizienz:

98 %

Primärfrequenz:

47...70 Hz

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsaufnahme:

14 W

Eaton 5P Gen2 UPS, 850 VA, 680 W, Ingresso: C14, Uscite: (680) C13, Tower

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie