EATON - EAO5P650IRNG2 EATON 5P 650I RACK 1U NETPACK G2 - 5P650IRNG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 650 VA
Überbrückungszeit Volllast - 7 min
Eingangsspannung - 150...294 V
Ausgangsspannung - 200...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
311 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3553340710384
Artikelnummer
EAO5P650IRNG2
Herstellernummer
5P650IRNG2
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
650 VA
Überbrückungszeit Volllast:
7 min
Eingangsspannung:
150...294 V
Ausgangsspannung:
200...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
520 W
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
438 mm
Tiefe:
361 mm
Höhe:
43.2 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
8.68 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.8
Gesamteffizienz:
97 %
Primärfrequenz:
47...70 Hz
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Leistungsaufnahme:
16 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


