Startseite

EATON - EAO5P1550IRG2 EATON 5P 1550I RACK 1U G2 - 5P1550IRG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1550 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 13.5 min

  • Eingangsspannung - 150...294 V

  • Ausgangsspannung - 200...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.510 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3553340710322

Artikelnummer

EAO5P1550IRG2

Herstellernummer

5P1550IRG2

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

1550 VA

Überbrückungszeit Volllast:

13.5 min

Eingangsspannung:

150...294 V

Ausgangsspannung:

200...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

1350 W

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

438 mm

Tiefe:

555 mm

Höhe:

43.2 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

18.7 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

98.2 %

Primärfrequenz:

47...70 Hz

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsaufnahme:

24 W

Protezione ad alta efficienza energetica 1U per server e sistemi di accumolo, display LCD multilingue, misurazione dell'energia, 1550VA / 1350W Line-Interactive con uscita AVR e sinusoidale, porta USB e seriale + contatti, software di spegnimento, slot per scheda di comunicazione opzionale, 6 prese IEC di cui 3 uscite gestibili da remoto, batterie sostituibili a caldo (hot swap).

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie