EATON - EAO5P1550IG2 EATON 5P 1550I G2 - 5P1550IG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 1550 VA
Überbrückungszeit Volllast - 11.5 min
Eingangsspannung - 150...294 V
Ausgangsspannung - 200...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.510 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3553340710285
Artikelnummer
EAO5P1550IG2
Herstellernummer
5P1550IG2
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
1550 VA
Überbrückungszeit Volllast:
11.5 min
Eingangsspannung:
150...294 V
Ausgangsspannung:
200...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
1350 W
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
150 mm
Tiefe:
445 mm
Höhe:
233 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
15.1 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
98.2 %
Primärfrequenz:
47...70 Hz
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Leistungsaufnahme:
24 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie