Startseite

EATON - EAO5P1550GR-L EATON 5P 1550G RACK1U LI-ION - 5P1550GR-L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1550 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 11 min

  • Eingangsspannung - 150...294 V

  • Ausgangsspannung - 200...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172090409

Artikelnummer

EAO5P1550GR-L

Herstellernummer

5P1550GR-L

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

1550 VA

Überbrückungszeit Volllast:

11 min

Eingangsspannung:

150...294 V

Ausgangsspannung:

200...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

1100 W

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

436.879997116592 mm

Tiefe:

553.719996345448 mm

Höhe:

43.179999715012 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.7

Gesamteffizienz:

97 %

Primärfrequenz:

47...70 Hz

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsaufnahme:

66 W

UPS Eaton 5P, Globale, UPS 1U, 1550 VA, 1100 W, Ingresso: (1) C14, Uscite: (6) C13, Montaggio su rack/a parete, Batteria ioni di litio, Onda sinusoidale pura, Scheda di rete opzionale

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie