Startseite

EATON - EAO5P1150IRNG2 EATON 5P 1150I RACK 1U NETPACK G2 - 5P1150IRNG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1150 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 12.5 min

  • Eingangsspannung - 150...294 V

  • Ausgangsspannung - 200...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.510 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3553340710407

Artikelnummer

EAO5P1150IRNG2

Herstellernummer

5P1150IRNG2

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

1150 VA

Überbrückungszeit Volllast:

12.5 min

Eingangsspannung:

150...294 V

Ausgangsspannung:

200...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

920 W

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

438 mm

Tiefe:

509 mm

Höhe:

43.2 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

14.28 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.8

Gesamteffizienz:

98.2 %

Primärfrequenz:

47...70 Hz

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsaufnahme:

17 W

Eaton 5P Gen2 UPS, 1150 VA, 920 W, Ingresso: C14, Uscite: (6) C13, Rack, 1U, Scheda di rete

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie