EATON - EAO5E900UI EATON 5E 900 USB IEC G2 - 5E900UI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 700 VA
Eingangsspannung - 140...300 V
Ausgangsspannung - 195...257 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangswirkleistung - 480 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
311 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3553340704222
Artikelnummer
EAO5E900UI
Herstellernummer
5E900UI
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
700 VA
Eingangsspannung:
140...300 V
Ausgangsspannung:
195...257 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
480 W
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
100 mm
Tiefe:
288 mm
Höhe:
148 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
5.1 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Gesamteffizienz:
95 %
Primärfrequenz:
45...63 Hz
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


