Startseite

EATON - EAO5E850IUSBDIN EATON 5E 850I USB DIN - 5E850IUSBDIN

KopierenKopieren
EATON - EAO5E850IUSBDIN EATON 5E 850I USB DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 162...290 V

  • Primärfrequenz - 45...63 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 170...280 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

743172047649

Artikelnummer

EAO5E850IUSBDIN

Herstellernummer

5E850IUSBDIN

Hersteller

EAO

Eingangsspannung:

162...290 V

Primärfrequenz:

45...63 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

170...280 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

480 W

Ausgangsscheinleistung:

850 VA

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

148 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

288 mm

Gewicht:

4.86 kg

Überbrückungszeit Volllast:

8 min

Netzwerkmanagementfähig:

nein

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Bauform:

Standgerät

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0

Gesamteffizienz:

95 %

Effizienz im Eco-Modus:

95 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

2

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

1

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Eaton 5E 850i USB DIN