Startseite

EATON - EAO5E700UF EATON 5E 700 USB FR G2 - 5E700UF

KopierenKopieren
EATON - EAO5E700UF EATON 5E 700 USB FR G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 700 VA

  • Eingangsspannung - 140...300 V

  • Ausgangsspannung - 195...257 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangswirkleistung - 360 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

209 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3553340704208

Artikelnummer

EAO5E700UF

Herstellernummer

5E700UF

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

700 VA

Eingangsspannung:

140...300 V

Ausgangsspannung:

195...257 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

360 W

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

100 mm

Tiefe:

288 mm

Höhe:

148 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

4.33 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Gesamteffizienz:

95 %

Primärfrequenz:

45...63 Hz

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Eaton 5E Gen2 UPS USB FR, 700 VA, 360 W, Ingresso: francese, Uscite: (2) francese, Torre

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie