EATON - EAO5E700UB EATON 5E 700 USB BS G2 - 5E700UB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 700 VA
Eingangsspannung - 140...300 V
Ausgangsspannung - 195...257 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangswirkleistung - 360 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
311 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3553340704215
Artikelnummer
EAO5E700UB
Herstellernummer
5E700UB
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
700 VA
Eingangsspannung:
140...300 V
Ausgangsspannung:
195...257 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
360 W
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
100 mm
Tiefe:
288 mm
Höhe:
148 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
4.36 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Gesamteffizienz:
95 %
Primärfrequenz:
45...63 Hz
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie