EATON - EAO5E2200UI EATON 5E 2200 USB IEC G2 - 5E2200UI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 2200 VA
Eingangsspannung - 140...300 V
Ausgangsspannung - 195...257 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangswirkleistung - 1200 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
311 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3553340704376
Artikelnummer
EAO5E2200UI
Herstellernummer
5E2200UI
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
2200 VA
Eingangsspannung:
140...300 V
Ausgangsspannung:
195...257 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
1200 W
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
133 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
180 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
9.82 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Gesamteffizienz:
95 %
Primärfrequenz:
45...63 Hz
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


