Startseite

EATON - EAO5E1600UD EATON 5E 1600 USB DIN G2 - 5E1600UD

KopierenKopieren
EATON - EAO5E1600UD EATON 5E 1600 USB DIN G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1600 VA

  • Eingangsspannung - 140...300 V

  • Ausgangsspannung - 195...257 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangswirkleistung - 900 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

311 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3553340704345

Artikelnummer

EAO5E1600UD

Herstellernummer

5E1600UD

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

1600 VA

Eingangsspannung:

140...300 V

Ausgangsspannung:

195...257 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

900 W

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

133 mm

Tiefe:

330 mm

Höhe:

180 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

9.26 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Gesamteffizienz:

95 %

Primärfrequenz:

45...63 Hz

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Eaton 5E Gen2 UPS USB DIN, 1600 VA, 900 W, Ingresso: Schuko Uscita: (4) DIN/IT, Tower

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie