EATON - EAO5E1500IUSB EATON 5E 1500I USB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 162...290 V
Primärfrequenz - 45...63 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 170...280 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
743172047601
Artikelnummer
EAO5E1500IUSB
Herstellernummer
5E1500IUSB
Hersteller
EAO
Eingangsspannung
162...290 V
Primärfrequenz
45...63 Hz
Anzahl der Primärphasen
1
Ausgangsspannung
170...280 V
Sekundärfrequenz
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung
900 W
Ausgangsscheinleistung
1500 VA
USB-Schnittstelle
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
nein
Anzahl der Sekundärphasen
1
SNMP
nein
Spannungsart
AC
Höhe
180 mm
Breite
133 mm
Tiefe
330 mm
Gewicht
10.46 kg
Überbrückungszeit Volllast
8 min
Netzwerkmanagementfähig
nein
USV-Technologie
Line-Interaktiv
Bauform
Standgerät
Modular
nein
Gesamteffizienz
95 %
Potentialfreier Schaltkontakt
nein
Automatische Ausschaltfunktion
ja
Eingangsanschluss
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13
6
Eaton 5E è un UPS line-interactive essenziale che offre una protezione dell'alimentazione affidabile e a basso costo contro le interruzioni elettriche e la bassa qualità dell'alimentazione. Grazie alle sue dimensioni compatte l'UPS 5E può essere installato senza problemi in un ambiente domestico o aziendale. Possibilità di continuare a lavorare in condizioni di sottotensione e sovratensione senza consumare la batteria grazie alla regolazione automatica della tensione (AVR). Batterie sempre affidabili: lebatterie 5E sono costantemente sotto carica (anche quando il dispositivo è spento) e l'UPS può essere avviato senza essere collegato alla rete (cold start). Possibilità di evitare i picchi di tensione attraverso le linee telefoniche: i modelli 5E USB sono dotati di una protezione della linea dati dalle sovratensioni (Internet/Tel/Fax). Le prese IEC e Schuko (o i modelli DIN) permettono il facile collegamento di qualsiasi dispositivo all'UPS (PC, HD TV, Internet gateway,…). Il 5E può essere installato ovunque grazie alle sue dimensioni compatte. Facile gestione dell'UPS da PC. Massima tranquillità grazie alla garanzia di 2 anni (inclusa automaticamente)