EATON - EAO5E1200UD EATON 5E 1200 USB DIN G2 - 5E1200UD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 1200 VA
Eingangsspannung - 140...300 V
Ausgangsspannung - 195...257 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangswirkleistung - 660 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
209 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3553340704291
Artikelnummer
EAO5E1200UD
Herstellernummer
5E1200UD
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
1200 VA
Eingangsspannung:
140...300 V
Ausgangsspannung:
195...257 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
660 W
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
133 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
180 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
8.37 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Gesamteffizienz:
95 %
Primärfrequenz:
45...63 Hz
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie