EATON - EAO531044FULL-1003 LAMPEG. XENO IP54 BIANCO/AMBRA CON TAMPE - 531044FULL-1003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Blitzlicht - ja
Funktion Blinklicht - nein
Funktion Dauerlicht - nein
Spannungsart - DC
Stromaufnahme - 0.088 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8054934906220
Artikelnummer
EAO531044FULL-1003
Herstellernummer
531044FULL-1003
Hersteller
EAO
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Blinklicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
nein
Spannungsart:
DC
Stromaufnahme:
0.088 A
Leistung:
2.1 W
Kalottenfarbe:
orange
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau
Solarbetrieb:
nein
Anzahl der Modi:
1
Standby-Zeit bis:
0 h
Zulassung nach ICAO:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Fassung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54






