Startseite

EATON - EAO531034FULL-0106 LAMPEG. XENO SOLEX IP54 BIANCO/BLU - 531034FULL-0106

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Kalottenfarbe - blau

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Modi - 1

  • Funktion Blinklicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054934906183

Artikelnummer

EAO531034FULL-0106

Herstellernummer

531034FULL-0106

Hersteller

EAO

Spannungsart:

DC

Kalottenfarbe:

blau

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Modi:

1

Funktion Blinklicht:

nein

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Dauerlicht:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Stromaufnahme:

0.088 A

Leistung:

2.1 W

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Solarbetrieb:

nein

Standby-Zeit bis:

0 h

Zulassung nach ICAO:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Fassung:

sonstige

Luce di segnalazione, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO531034FULL-0106 - LAMPEG. XENO SOLEX IP54 BIANCO BLU

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie