Startseite

EATON - EAO531027FULL-0085 LAMPEG. XENO SOLEX IP65 BIANCO/AMBRA - 531027FULL-0085

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Kalottenfarbe - orange

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Modi - 1

  • Funktion Blinklicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8714112069245

Artikelnummer

EAO531027FULL-0085

Herstellernummer

531027FULL-0085

Hersteller

EAO

Spannungsart:

DC

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Modi:

1

Funktion Blinklicht:

nein

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Dauerlicht:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Stromaufnahme:

0.088 A

Leistung:

2.1 W

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Solarbetrieb:

nein

Standby-Zeit bis:

0 h

Zulassung nach ICAO:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Fassung:

sonstige

Eaton, Allarmi e dispositivi di segnalazione, Fulleon, Segnalatore Solex Xenon, Lenti ambrate, Base alta bianca (FW), 10Cd

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie