EATON - EAO40071354990 ATLANTIC LED O HB CG-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - sonstige
Mit Piktogramm - nein
Gehäusefarbe - sonstige
Überwachungseinrichtung - sonstige
Akkubeschaffenheit - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012539336259
Artikelnummer
EAO40071354990
Herstellernummer
40071354990
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Piktogramm:
nein
Gehäusefarbe:
sonstige
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Länge:
303 mm
Breite:
136 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
sonstige
Höhe/Tiefe:
62 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



