EATON - EAO40071354892 ATLANTIC LED R CG-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP65
Einspeisung - zentral (Zentralbatterie)
Mit Piktogramm - nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 225 lm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4012539346739
Artikelnummer
EAO40071354892
Herstellernummer
40071354892
Hersteller
EAO
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP65
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
225 lm
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK10
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
DC
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
303 mm
Breite:
136 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
62 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anschlussart:
Schraubanschluss
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Polzahl:
3
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²