EATON - EAO40071354864 ATLANTIC LED S LT CG-S LOW TEMPER.SERIES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Piktogramm - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Länge - 303 mm
Breite - 136 mm
Mit Fernschalteranschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
2000004067878
Artikelnummer
EAO40071354864
Herstellernummer
40071354864
Hersteller
EAO
Mit Piktogramm:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Länge:
303 mm
Breite:
136 mm
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Höhe/Tiefe:
62 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
FUS.NH 355A 500V GG/GL FORM.03