Startseite

EATON - EAO40071347051 MODULO SKU CG-S 2X3A

KopierenKopieren
EATON - EAO40071347051 MODULO SKU CG-S 2X3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8714112046499

Artikelnummer

EAO40071347051

Herstellernummer

40071347051

Hersteller

EAO

Variazione Circuito su modulo SKU CG-S 2 x 3 A. fusione: 5 A / 250 V, 6,3 x 32. Corrente nominale continua: 3 A per circuito. Max. corrente di spunto: 250 A per circuito. Interruttore tipico nel tempo: AC / DC circa. 450 ms. Consumo: 3.85 W.