Startseite

EATON - EAO3SM36 EATON 3S MINI 36W - 3SM36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überbrückungszeit Volllast - 30 min

  • Eingangsspannung - 100...240 V

  • Ausgangsspannung - 12...19 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • USV-Technologie - Offline

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

209 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3553340705014

Artikelnummer

EAO3SM36

Herstellernummer

3SM36

Hersteller

EAO

Überbrückungszeit Volllast:

30 min

Eingangsspannung:

100...240 V

Ausgangsspannung:

12...19 V

Anzahl der Primärphasen:

1

USV-Technologie:

Offline

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

0

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Breite:

95 mm

Tiefe:

136 mm

Höhe:

30 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

0.37 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0

Gesamteffizienz:

78 %

Primärfrequenz:

46...70 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

0 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

0...0 Hz

Eaton 3S Mini UPS, 36 W, Ingresso: francese, Uscite: (4) a innesto, Voltaggi di uscita: DC 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-2,4 A, 19 V-1,89 A, Tower

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie