EATON - EAO3S700I EATON 3S 700 IEC - 3S700I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 700 VA
Überbrückungszeit Volllast - 8 min
Eingangsspannung - 161...284 V
Ausgangsspannung - 161...284 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
209 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0743172101839
Artikelnummer
EAO3S700I
Herstellernummer
3S700I
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
700 VA
Überbrückungszeit Volllast:
8 min
Eingangsspannung:
161...284 V
Ausgangsspannung:
161...284 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
420 W
USV-Technologie:
Offline
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
335 mm
Tiefe:
83.5 mm
Höhe:
170 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
4 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
98 %
Primärfrequenz:
46...70 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
0 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


