Startseite

EATON - EAO3P700UD EATON 3P ELLIPSE 700 USB DIN - 3P700UD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 700 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 8.5 min

  • Eingangsspannung - 161...284 V

  • Ausgangsspannung - 161...284 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

311 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3553340621314

Artikelnummer

EAO3P700UD

Herstellernummer

3P700UD

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

700 VA

Überbrückungszeit Volllast:

8.5 min

Eingangsspannung:

161...284 V

Ausgangsspannung:

161...284 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

420 W

USV-Technologie:

Offline

Eingangsanschluss:

C14

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

81 mm

Tiefe:

235 mm

Höhe:

263 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

3.9 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

97 %

Primärfrequenz:

46...70 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

97 %

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsaufnahme:

13 W

Eaton Ellipse ECO UPS USB DIN, 1600 VA, 1000 W, Ingresso: C14, Uscita: (4) Schuko, (4) Schuko solo sovratensione, Tower

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie