EATON - EAO3P1700UD EATON 3P ELLIPSE 1700 USB DIN - 3P1700UD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 1700 VA
Überbrückungszeit Volllast - 10 min
Eingangsspannung - 161...284 V
Ausgangsspannung - 161...284 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
311 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3553340621437
Artikelnummer
EAO3P1700UD
Herstellernummer
3P1700UD
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
1700 VA
Überbrückungszeit Volllast:
10 min
Eingangsspannung:
161...284 V
Ausgangsspannung:
161...284 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
1040 W
USV-Technologie:
Offline
Eingangsanschluss:
C14
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
81 mm
Tiefe:
312 mm
Höhe:
305 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
7.8 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
97 %
Primärfrequenz:
46...70 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
97 %
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Leistungsaufnahme:
32.2 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


