EATON - EAO36CAV4 36CAV4 36KV 4A 17 FUSE - 36CAV4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung - 36 kV
Spannungsart - AC
Abschaltleistung - 40 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
3 ST
EAN
5027590087155
Artikelnummer
EAO36CAV4
Herstellernummer
36CAV4
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
36 kV
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung:
40 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Anwendung:
Hilfstransformatorschutz
Länge:
440 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Mit Schlagmelder:
nein
Standard:
IEC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Installationstechnik:
Luft
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


