EATON - EAO36CAV2 36CAV2 36KV 2A 17 FUSE - 36CAV2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung - 36 kV
Spannungsart - AC
Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz
Abschaltleistung - 40 kA
Packung
3 ST
EAN
5027590045391
Artikelnummer
EAO36CAV2
Herstellernummer
36CAV2
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
36 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
Abschaltleistung:
40 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Anwendung:
Hilfstransformatorschutz
Länge:
439 mm
Durchmesser:
41 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Mit Schlagmelder:
nein
Standard:
IEC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Installationstechnik:
Luft
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


