Startseite

EATON - EAO3-6ABWNA3-15 3-6ABWNA3-15 3.6KV 3.15A FUSE - 3-6ABWNA3-15

KopierenKopieren
EATON - EAO3-6ABWNA3-15 3-6ABWNA3-15 3.6KV 3.15A FUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Anwendung - Hilfstransformatorschutz

  • Bemessungsstrom - 3.15 A

  • Bemessungsspannung - 3.6 kV

  • Mit Schlagmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590039680

Artikelnummer

EAO3-6ABWNA3-15

Herstellernummer

3-6ABWNA3-15

Hersteller

EAO

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Anwendung:

Hilfstransformatorschutz

Bemessungsstrom:

3.15 A

Bemessungsspannung:

3.6 kV

Mit Schlagmelder:

nein

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung:

50 kA

Länge:

254 mm

Durchmesser:

25.4 mm

Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:

Teilbereich

Standard:

British Standard

Auslösecharakteristik:

sonstige

Installationstechnik:

Luft

fusibile, Cartuccia fusibile VT, Media tensione, 3.15 A, AC 3.6 kV, 25,4 x 142 mm, Back-up, BS, IEC, cilindrico, trasformatori di tensione e ausiliari, BS2692-1, IEC 60282-1, potere di apertura 50 kA