EATON - EAO294034 DILK25-11(400V50HZ,440V60HZ) CONT.C 25 K - 294034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082940348
Artikelnummer
EAO294034
Herstellernummer
294034
Hersteller
EAO
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
400...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
440...440 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
25 kvar
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie