Startseite

EATON - EAO294012 DILK20-11(400V50HZ,440V60HZ) CONT.C 20 K - 294012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

43 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082940126

Artikelnummer

EAO294012

Herstellernummer

294012

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

440...440 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

20 kvar

Per la commutazione nei sistemi di compensazione centrale con picchi transitori di 180 volte. I condensatori sono pre-caricati tramite contatti ausiliari anticipati e dotati di resistenze a filo, riducendo così la corrente di spunto.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie