EATON - EAO293626 BFZ-FP-1/BL PANELLO CIECO - 293626

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 550 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082936266
Artikelnummer
EAO293626
Herstellernummer
293626
Hersteller
EAO
Breite:
150 mm
Höhe:
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
550 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


