Startseite

EATON - EAO293505 BPZ-FS-1000/1 FRONTALE ZOCCOLO 1000L - 293505

KopierenKopieren
EATON - EAO293505 BPZ-FS-1000/1 FRONTALE ZOCCOLO 1000L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

None

EAN

4015082935054

Artikelnummer

EAO293505

Herstellernummer

293505

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

1000 mm

Höhe:

100 mm

Sistema di distribuzione servizi - Profi Plus (quadro di distribuzione a pavimento, quadri di distribuzione con montaggio a vista e da incasso). Copertura frontale per base con larghezza di 1000 mm, altezza 100 mm, lamiera di acciaio, verniciatura a polvere RAL 7035, attrezzatura fornita: 1 copertura frontale, vari accessori di montaggio inclusi