EATON - EAO293501 BPZ-FS-800/1 FRONTALE ZOCCOLO 800L - 293501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Breite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082935016
Artikelnummer
EAO293501
Herstellernummer
293501
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Farbe:
grau
Sistema di distribuzione servizi - Profi Plus (quadro di distribuzione a pavimento, quadri di distribuzione con montaggio a vista e da incasso). Copertura frontale per base con larghezza di 800 mm, altezza 100 mm, lamiera di acciaio, verniciatura a polvere RAL 7035, attrezzatura fornita: 1 copertura frontale, vari accessori di montaggio inclusi
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


