EATON - EAO293497 BPZ-FS-600/1 FRONTALE ZOCCOLO 600L - 293497

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Breite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082934972
Artikelnummer
EAO293497
Herstellernummer
293497
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Farbe:
grau
Sistema di distribuzione servizi - Profi Plus (quadro di distribuzione a pavimento, quadro di distribuzione con fissaggio a parete/da incasso)
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


