Startseite

EATON - EAO291483 EVG-16/2PHAS/6MODUL/HI BARRET 2P+C.AUX 6 - 291483

KopierenKopieren
EATON - EAO291483 EVG-16/2PHAS/6MODUL/HI BARRET 2P+C.AUX 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Länge - 267 mm

  • Teilungsmaß - 0 mm

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082914837

Artikelnummer

EAO291483

Herstellernummer

291483

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

2

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Länge:

267 mm

Teilungsmaß:

0 mm

Breite in Teilungseinheiten:

6

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Sistema a sbarre: le scariche elettriche sono ridotte al minimo Utilizzo di tappi terminali non necessario Risparmia il 30% del tempo di montaggio

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie