Startseite

EATON - EAO290355 NZMH2-A20-S1 INT MAGN 3P 20A 1000V - 290355

KopierenKopieren
EATON - EAO290355 NZMH2-A20-S1 INT MAGN 3P 20A 1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082903558

Artikelnummer

EAO290355

Herstellernummer

290355

Hersteller

EAO

Interruttore automatico NZM2, 3 poli, Potere d'interruzione 1000 V 50/60 Hz( Ics): 10 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta (In = Iu): 20 A, Tipo di installazione: Fisso, Collegamento a vite, Standard/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: Protezione cavi e impianti