Startseite

EATON - EAO289971 BPZ-KB-24/250 RIP CABL RAPIDO XCLICK 250 - 289971

KopierenKopieren
EATON - EAO289971 BPZ-KB-24/250 RIP CABL RAPIDO XCLICK 250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 84 mm

  • Breite - 427 mm

  • Tiefe - 51 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 250 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

4015082899714

Artikelnummer

EAO289971

Herstellernummer

289971

Hersteller

EAO

Höhe:

84 mm

Breite:

427 mm

Tiefe:

51 mm

Max. Bemessungsstrom:

250 A

Polzahl:

4

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

1.5...10 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0...0 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

12

Mit PE-Schiene:

nein

Mit N-Schiene:

ja

Sbarra di collegamento a 4 fasi, BPZ-KB-24/250, 12 derivazioni per polo, conduttore di neutro con 24 derivazioni, sbarra di collegamento da 250 A per alimentare una serie di dispositivi modulari, corrente nominale di esercizio massima per derivazione pari a 63 A. Ogni connettore si chiude automaticamente, garantendo un alto livello di sicurezza. Nessun rischio di contatto diretto, come per IP20, L x L x A: 427 mm x 40 mm x 50 mm, attrezzatura in dotazione: 1 sistema a sbarre a 4 fasi