Startseite

EATON - EAO289970 BPZ-KB-6/160 RIPARTITORE 160A 1P 6 OUT - 289970

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 49 mm

  • Breite - 35 mm

  • Tiefe - 92 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 160 A

  • Polzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082899707

Artikelnummer

EAO289970

Herstellernummer

289970

Hersteller

EAO

Höhe:

49 mm

Breite:

35 mm

Tiefe:

92 mm

Max. Bemessungsstrom:

160 A

Polzahl:

1

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

2.5...70 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5...70 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

7

Mit PE-Schiene:

nein

Mit N-Schiene:

nein

Morsettiera a 1 polo, BPZ-KB, corrente nominale di esercizio 160 A, per conduttori in rame. Montaggio su guida DIN o piastra di montaggio, Certificazione UL, tempi di cablaggio ridotti, richiede circa l’80% di spazio in meno. Design modulare, sistemi da 1 a 4 poli che possono essere montati utilizzando più blocchi. Grado di protezione IP20, tensione di esercizio max. 1000 V AC , 1500 VDC. Attrezzatura in dotazione: 1 morsettiera 1 polo

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie