Startseite

EATON - EAO289969 BPZ-KB-4/80 RIPARTITORE 80A 1P 6 OUT - 289969

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 65.5 mm

  • Breite - 27 mm

  • Tiefe - 46.8 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 80 A

  • Polzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082899691

Artikelnummer

EAO289969

Herstellernummer

289969

Hersteller

EAO

Höhe:

65.5 mm

Breite:

27 mm

Tiefe:

46.8 mm

Max. Bemessungsstrom:

80 A

Polzahl:

1

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

2.5...16 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5...16 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

7

Mit PE-Schiene:

nein

Mit N-Schiene:

nein

Morsettiera a 1 polo, BPZ-KB, corrente nominale di esercizio 80 A, per conduttori in rame. Montaggio su guida DIN o piastra di montaggio, Certificazione UL, tempi di cablaggio ridotti, richiede circa l’80% di spazio in meno. Design modulare, sistemi da 1a 4 poli che possono essere montati utilizzando più blocchi. Grado di protezione IP20, tensione di esercizio max. 1000 V AC , 1500 VDC. Attrezzatura in dotazione: 1 morsettiera 1 polo

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie