Startseite

EATON - EAO289968 BPZ-KB-8/125 RIPARTITORE 125A 4P - 289968

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 74.5 mm

  • Breite - 98 mm

  • Tiefe - 49 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 125 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082899684

Artikelnummer

EAO289968

Herstellernummer

289968

Hersteller

EAO

Höhe:

74.5 mm

Breite:

98 mm

Tiefe:

49 mm

Max. Bemessungsstrom:

125 A

Polzahl:

4

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

1.5...35 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

1.5...35 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

18

Mit PE-Schiene:

nein

Mit N-Schiene:

nein

morsettiera 4 poli, BPZ-KB, corrente nominale di esercizio 125 A, montaggio su guida DIN e piastra di montaggio, tensione di esercizio max. 1000 V AC, 1500 V DC. Attrezzatura in dotazione: 1 morsettiera 4 poli

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie