EATON - EAO289869 BPZ-BBS-4/630 SUPPORTO SBARRE GRADINI 63 - 289869

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 55 mm
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Polzahl - 4
Breite - 140 mm
Schienenstärke - 30 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082898694
Artikelnummer
EAO289869
Herstellernummer
289869
Hersteller
EAO
Höhe:
55 mm
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Polzahl:
4
Breite:
140 mm
Schienenstärke:
30 mm
Tiefe:
230 mm
Mit Abdeckung:
nein
Schienenabstand:
30 mm
Schienenhöhe:
10 mm
Sammelschienenlage:
unten hinten
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
23 kA
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


